Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A D-Sub Adapter
>
Artikel
ATEN USB-VGA-KVM-Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1012875-MU
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KA7970-AX
EAN/GTIN:
4710423777118
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
Die wirtschaftlichste Wahl für Installationen mit weniger als 4,5 m Kabelweg zwischen Server und Switch
Das USB-KVM-Adapterkabel KA7970 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und -Mausbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.
1x KA7970 USB-KVM-Adapterkabel (CPU-Modul)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
221 g
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
278 g
Leistungen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Metallisch
Konsolen-Port
RJ-45
Anschluss 1
1 x RJ-45
Anschluss 2
1 x USB Type A, 1 x HDB-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
37 x 79.3 x 15.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
178 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
KVM Switch
,
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
Adapter Maus
,
Adapter Tastatur
,
Maus Adapter
,
PS/2 Adapter
,
Tastatur Adapter
,
USB D-Sub Adapter
,
USB Seriell Adapter
,
USB Seriell Konverter
,
USB VGA Adapter
,
USB-A D-Sub Adapter
,
USB-A VGA Adapter
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
kvm aten
,
usb d sub adapter
,
KVM-Verbindungskabel
,
umschaltkabel
,
konsolenanschlusskabel
,
tastatur-maus-kabel
,
multiplexer-kabel
,
rechnerkabel
,
monitorsteuerkabel
,
steuerungskabel
,
computerumschaltkabel
,
peripheriekabel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
€ 4,90*
ab € 31,00*
€ 40,83*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 33,66*
€ 44,28*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 33,73*
€ 44,37*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 36,82*
€ 48,05*
Lager 102
8 Tage
23
€ 4,95*
ab € 40,36*
€ 52,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
Aten
KH1508AI-AX-G
€ 536,81*
Zubehör
ATEN 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH1516A-AX-G
€ 395,28*
Zubehör
ATEN 2-Konsole 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH2516A-AX-G
€ 654,15*
Zubehör
ATEN 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH2508A-AX-G
€ 542,04*
Zubehör
ATEN KH1508A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
KH1508A
€ 305,40*
Zubehör
ATEN KH1516Ai Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
DCP2979
€ 676,29*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.