Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PS/2 VGA KVM Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN PS/2 VGA KVM Adapterkabel
ATEN PS/2 VGA KVM Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     102-1012874-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7920-AX
EAN/GTIN:
     4710423777101
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Die wirtschaftlichste Wahl für Installationen mit weniger als 4,5 m Kabelweg zwischen Server und Switch
Das PS/2-KVM-Adapterkabel KA7920 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, PS/2-Maus- und PS/2-Tastaturbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.
1x KA7920 PS/2 KVM Adapter Cable (CPU Module)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
221 g
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
274 g
Leistungen
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Mehrfarbig
Konsolen-Port
RJ-45
Anschluss 1
1 x RJ-45
Anschluss 2
2 x 6-pin Mini-DIN, 1 x HDB-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
37 x 79.3 x 15.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
178 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 29,21*
€ 39,41*
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 42,79*
€ 6,95*
ab € 34,71*
€ 46,66*
Lager 102
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 40,56*
€ 54,65*
€ 6,90*
ab € 54,28*
€ 71,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KH1516AI-AX-G
€ 649,32*
Zubehör
Aten
KH1516A-AX-G
€ 378,90*
Zubehör
Aten
KH2508A-AX-G
€ 531,01*
Zubehör
Aten
KH1508A
€ 280,72*
Zubehör
Aten
DCP2977
€ 524,33*
Zubehör
Aten
KH2516A
€ 624,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.