|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1012874-BP Herst.-Nr.: KA7920-AX EAN/GTIN: 4710423777101 |
| |
|
|  |  |
 | ATEN KVM Adapter [2x PS/2-Stecker,VGA-Stecker - 1x RJ45-Buchse] 4.50 m Schwarz
ATEN PS/2-KVM-Adapterkabel (CPU-Modul)
Tastatur- und Mausemulation – Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert Integriertes 4,5 m langes Kat. 5-Kabel Verbesserte Grafikqualität – unterstützt Auflösungen von bis zu 1600 x 1200 in bis zu 4,5m Entfernung Hot-Plugging – schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten Kompakte Baugröße
Die wirtschaftlichste Wahl für Installationen mit weniger als 4,5 m Kabelweg zwischen Server und Switch Das PS/2-KVM-Adapterkabel KA7920 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, PS/2-Maus- und PS/2–Tastaturbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.
Technische Daten: Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: VGA,PS/2,RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): PS/2-Stecker,VGA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 4.50 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 4.50 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | PS/2-Stecker | VGA-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 2 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | KVM | Innenleiter-Material: | Kupfer | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | VGA | PS/2 | RJ45 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | KVM Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |