Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 635-2 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Datenloggerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101280-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 6352
EAN/GTIN:
     4029547006395
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
testo 635-2 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Datenloggerfunktion

Feuchte-/Temperatur-Messgerät testo 635-2

Anschluss von 3 Funkfühlern
Messung von Luftfeuchte, Materialausgleichsfeuchte und Drucktaupunkt in Druckluftsystemen
Gerätespeicher für bis zu 10.000 Messwerte
PC-Software zur Analyse, Archivierung und Dokumentation der Messdaten

Messgerät zur Messung von Luftfeuchte, Materialausgleichsfeuchte und zur Messung des Drucktaupunkts in Druckluftsystemen.
Feuchteverläufe können aufgezeichnet und grafisch/tabellarisch analysiert und dargestellt werden. Kabellos, d.h. mit Messdatenübertragung per Funk, können bis zu 3 Temperatur- oder Feuchtefühler im Messgerät testo 635-2 angezeigt werden. Wählbare Nutzerprofile, d.h. eine auf die Anwendung abgestimmte Belegung der Funktionstasten und Menüführung ermöglichen eine intuitive Bedienung.
Die Materialfeuchte kann aufgrund der speziellen Fühler direkt angezeigt werden. Es können in der ComSoft Kennlinien für verschiedene Materialen hinterlegt und ins Messgerät übertragen werden. Zur Analyse der Feuchtigkeit an Decken und Wänden zeigt das testo 635 direkt den Taupunktabstand zwischen Raumluft und Wandoberfläche an. Zur Überprüfung des Drucktaupunkts in Druckluftsystemen stehen Präzisions-Fühler bis -60°C tpd zur Verfügung.
Der von Testo selbst entwickelte Feuchte-Sensor ist weltweit bewährt und bietet herausragende Eigenschaften hinsichtlich Präzision, Langzeitstabilität, Temperaturbeständigkeit und Robustheit.

Ausstattung:
Mit Infrarot-Schnittstelle fürTesto-Protokolldrucker · Für K- und T-Typ Kontaktfühler · USB-Schnittstelle · Messwertspeicher für max. 99 Messorte und 10 000 Messwerte · Programmierbare Messreihe.

Technische Daten:
Gewicht: 860 g · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Infrarot,USB · Stromversorgung: Mignon-Batterie (3x) · Temperatur (max.): +1370 °C · Temperatur (min.): -200 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Datenloggerfunktion · Weitere technische Daten: Auflösung: 0,1°C/0,1%rF/0,1 hPa · Messrate: 2/s · Schutzart IP65 · Messbereich Luftdruck: 0 - 2000 hPa. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
3 Mignon-Batterien (AA) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zur Inbetriebnahme benötigt dieses Messgerät einen Fühler. Nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 310 x 165 x 115 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Umweltmesstechnik-Besonderheiten:
Datenloggerfunktion
Schnittstellen (Bauelemente):
Infrarot | USB
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (3x)
Temperatur (max.):
+1370 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Gewicht:
860 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 386,65*
€ 436,23*
Frei Haus
ab € 397,36*
€ 436,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 410,63*
€ 450,14*
Frei Haus
ab € 412,45*
€ 451,28*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 481,50*
€ 527,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,29*
€ 627,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,38*
€ 621,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,06*
€ 611,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,46*
€ 594,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,50*
€ 572,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 481,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
Testo
0554 0189
ab € 83,45*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.