Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL175 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Prüfspitze] 1.50 m Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101266-BP
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3521976
EAN/GTIN:
     4064161218953
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messkabel
Fluke TL175 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Prüfspitze] 1.50 m Schwarz,Rot 1 St.

TL175 TwistGuard™ Messleitungssatz

Einstellbare Messkategorie CAT II 1000V oder CAT IV 600V durch TwistGuard System
Kabelabnutzungsanzeige
2mm dünne Messpitze

Silikon-Messleitungssatz der besonderen Art: Um den Ansprüchen der EN 61010-031-Sicherheitseinstufungen gerecht zu werden, lässt sich durch die drehbare Messpitzenverstellung die Überspannungskategorie zwischen CAT II 1000 V und CAT III 1000 V/CAT IV 600 V einstellen. Des Weiteren werden durch die zweite weiße Silikonschicht Schäden sofort sichtbar. Ausführung mit 2mm dünner Messpitze.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Prüfspitze · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm Sicherheitsstecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.50 m · Material: Silikon · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher,abgewinkelt

Lieferumfang:
Ein Paar Messleitungen (rot/schwarz).

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Prüfspitze
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Fluke
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Silikon
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher | abgewinkelt
Typ (Hersteller-Typ):
TL175
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitsstecker
Buchsen-Ø:
4 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, Multimeter, Multitester, Prüfmittelset, Prüfspitze, messleitung 1,5 m lamellenstecker schwarz, multimeter fluke, multimeter, 2050001071187, Fluke, 3521976, TL175, 741-4358
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 36,12*
€ 46,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,46*
ab € 36,19*
€ 46,37*
1 Tag
273
€ 4,00*
ab € 36,07*
€ 47,28*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 37,26*
€ 47,43*
Lager 102
271
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 51,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2427883
ab € 436,39*
Zubehör
Fluke
2427890
ab € 530,91*
Zubehör
Fluke
4691215
ab € 825,77*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,52*
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 406,93*
Zubehör
Fluke
4684050
ab € 1.051,52*
Zubehör
Fluke
4017165
ab € 1.535,26*
Zubehör
Fluke
4152637
ab € 171,32*
Zubehör
Fluke
4152643
ab € 237,07*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 292,12*
Zubehör
Fluke
3790564
ab € 292,41*
Zubehör
Fluke
4695861
ab € 559,92*
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 643,11*
Zubehör
Fluke
1617262
ab € 1.012,40*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.476,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.