Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM 1-3 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101235-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044063
EAN/GTIN:
     4014650440631
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning CM 1-3 Stromzange,Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 2000

Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-3

Digitale Anzeige
Multimeterfunktionen
Durchgangs- und Diodentest
Strommessgabel für beengte Messungen
Berührungslose Spannungsdetektion

Robuste und kompakte Stromzange für eine sichere Wechselstrommessung bis 400 A/AC. Zusätzlich können AC/DC-Spannungen, Widerstände, Durchgangs- und Diodentests durchgeführt werden. Die Anzeige erfolgt digital über ein LC-Display. Über einen Schiebeschalter können drei Messbereiche ausgewählt werden. Dies ermöglicht die Messung von Haushalts- und Industrieströmen.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 265 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 200 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 A · Messbereich V/AC max.: 750 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 V · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 16 mm

Lieferumfang:
2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Tasche · Sicherheitsmessleitungen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 60 mm x 190 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
CM 1-3
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 V
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
16 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
265 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,87*
€ 120,27*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 108,30*
€ 120,28*
€ 5,95*
ab € 108,43*
€ 120,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,50*
€ 123,22*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 145,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044146
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.