Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM 1-1 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101233-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044061
EAN/GTIN:
     4014650440617
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehstromzähler
Benning CM 1-1 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000

Digitale Stromzange CM 1-1

Digitale Anzeige
Einfache Bedienung

Robuste und kompakte Stromzange für eine sichere Wechselstrommessung bis 400 A/AC. Die Anzeige erfolgt digital über ein LC-Display. Über einen Schiebeschalter können drei Messbereiche ausgewählt werden. Dies ermöglicht die Messung von Haushalts- und Industrieströmen.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 200 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm

Lieferumfang:
9 V Blockbatterie · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 70 mm x 180 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
CM 1-1
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
30 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Gewicht:
200 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 52,41*
€ 60,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,77*
€ 69,03*
5 Tage
12
€ 4,79*
ab € 60,62*
€ 69,03*
€ 4,00*
ab € 60,16*
€ 69,04*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 79,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044035
ab € 159,52*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
04722 101 401
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
49596
ab € 5,80*
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.