Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro 1601-0043-Z EBI 20-TE1 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101209-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1601-0043-Z
EAN/GTIN:
     4250304710099
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
ebro 1601-0043-Z EBI 20-TE1 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70 °C

Kerntemperatur-Datenlogger EBI 20-TE1

Erweiterungsmodul
Alarmfunktion
Wasserdicht (IP67)
Temperatur-Logger gemäß EN 12830

Datenlogger-Serie mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis. Die Geräte der EBI-Serie sind wasserdicht (IP67) und können bis zu 40 000 Messwerte speichern aber auch jederzeit im Display abgelesen werden. Es stehen Geräte für Messungen der Umgebungstemperatur, Kerntemperatur, Luftfeuchte und des Luftdruckes zur Auswahl.

Ausstattung:
24 Monate Batterielebensdauer bei 15 min Messzyklus · Batterie vom Anwender wechselbar · Einfaches und schnelles Auslesen der Daten · Automatische Erfassung der Temperaturdaten · Alarm über LED · Kein Netzanschluss erforderlich · Min/Max Werte im Display · Temperatur-Logger gemäß EN 12830.

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Batterie-Lebensdauer: 24 Monate bei einem Messintervall von 15 min bei 25 °C · Gehäuseart: ABS · Gewicht: 45 g · Mess-Intervall: 1 min bis 24 h · Messbereich Temperatur (max.): 70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ± 0,5°C (-20°C bis +40°C) · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 min · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP67 · Sensor (Details): NTC · Spannungs-Versorgung (Details): 3V Lithium (CR2450) · Speicher (Text): 40000 Messwerte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 40000 · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung · Werks-Kalibrierzertifikat.

Hinweis:
Erweiterungsmodul. Zur Programmierung ist das USB-Lesegerät erforderlich, das im Grund-Set enthalten ist. Das Grund-Set ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 48 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 70 °C
Marke:
ebro
Speicher pro Kanal (Messwerte):
40000
Schutzart:
IP67
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
EBI 20-TE1
Speicher (Text):
40000 Messwerte
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
± 0|ツ|5°C (-20°C bis +40°C)
Mess-Intervall:
1 min bis 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
3V Lithium (CR2450)
Sensor (Details):
NTC
Auflösung Temperatur:
0|ツ|1 °C
Gehäuseart:
ABS
Batterie-Lebensdauer:
24 Monate bei einem Messintervall von 15 min bei 25 °C
Messbereich(e):
Temperatur
Stromversorgung:
CR 2450 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: 4250304710099, ebro, 1601-0043-Z, EBI 20-TE1, temperaturschreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 153,63*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 122,90*
€ 153,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,12*
€ 223,02*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 211,97*
€ 260,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-25
ab € 1,03*
Sonstiges
Ebro Electronic
1601-0030-0001
ab € 13,28*
Sonstiges
Ebro Electronic
1601-0033
ab € 12,54*
Sonstiges
Ebro Electronic
1601-0047-Z
ab € 187,59*
Sonstiges
Sygonix
SY-5045282
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.