Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ebro EBI 20-T1 Temperatur-Datenlogger, Messschreiber, 1 Kanal; 40000 Messwerte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101208-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1601-0042
EAN/GTIN:
     4250304710075
Suchbegriffe:
Datenlogger
Näherungsschalter kapazitiv
Temperaturlogger
Umgebungstemperatur-Datenlogger EBI 20-T1

Alarmfunktion
Wasserdicht (IP67)
Temperatur-Logger gemäß EN 12830

Datenlogger-Serie mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis. Die Geräte der EBI-Serie sind wasserdicht (IP67) und können bis zu 40 000 Messwerte (EBI 20-THP 12000) speichern aber auch jederzeit im Display abgelesen werden. Es stehen Geräte für Messungen der Umgebungstemperatur, Kerntemperatur, Luftfeuchte und des Luftdruckes zur Auswahl. Zum Auslesen der Daten wird das in den Sets enthaltene USB-Interface benötigt.

Ausstattung: 24 Monate Batterielebensdauer bei 15 min Messzyklus · Batterie vom Anwender wechselbar · Einfaches und schnelles Auslesen der Daten · Automatische Erfassung der Temperaturdaten · Alarm über LED · Kein Netzanschluss erforderlich · Min/Max Werte im Display · Temperatur-Logger gemäß EN 12830.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 69 x 48 x 22 mm mm · Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Batterie-Lebensdauer: 24 Monate bei einem Messintervall von 15 min bei 25 °C · Gehäuseart: ABS · Gewicht: 45 g · Mess-Intervall: 1 min bis 24 h · Messbereich Temperatur: -30 bis +60 °C · Messbereich(e): Temperatur · Messgenauigkeit Temperatur: ± 0,5°C (-20°C bis +40°C) · Sensor: NTC · Spannungs-Versorgung: 3V Lithium (CR2450) · Speicher (Text): 1 Kanal; 40000 Messwerte · Typ (Hersteller-Typ): EBI 20-T1
Weitere Suchbegriffe: ebro, 1601-0042, EBI 20-T1, temperaturschreiber, temperaturlogger, datenlogger, daten logger, messdatenlogger, data logger
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,54*
€ 51,45*
pro Stück
€ 10,00*
ab € 45,87*
€ 52,30*
pro Stück
€ 10,00*
ab € 46,41*
€ 52,91*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 43,46*
€ 56,11*
pro Stück
€ 13,95*
ab € 51,02*
€ 59,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
1601-0033
ab € 8,25*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
1601-0030
ab € 8,25*
Sonstiges
Produktabbildung
Ebro Electronic
1340-2354
ab € 97,64*
Sonstiges
Produktabbildung
Ebro Electronic
1340-2355
ab € 602,83*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG