Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Testboy 75 Materialdicken-Messgerät 1.2 - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101180-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy® 75
EAN/GTIN:
     4028532750008
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Materialdickenmessgerät Testboy® 75

Ultraschallsonde mit kleiner Messfläche Ø 5 mm
Messbereich bis 200 mm
TÜV/GS-geprüft und zugelassen

Robustes Messgerät im spritzwassergeschützten Kunststoff-Gehäuse zur Messung der Materialstärke von Metallen, Kunststoffen und Glas.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Auflösung: 0.1 mm · Betriebsspannung (Details): 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Genauigkeit: 0.5 mm · Gewicht: 220 g · Inhalt: 1 Set · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messart: Grauguss,Gusseisen,Messing,Polyethylen,PVC,Quarzglas,Zink,Kupfer,Aluminium,Stahl · Messbereich: 1.2 - 200 mm · Messbereich (max.): 200 mm · Messbereich (min.): 1.2 mm · Messmethode: Ultraschall · Produkt-Art: Materialdicken-Messgerät · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Weitere technische Daten: Kleinste Messfläche: 5 mm · Schallgeschwindigkeit: 500 - 9000 m/s · Materialien: Stahl, Alu, Kupfer, Messing, Quarzglas, PVC, Zink, Gusseisen, Polyethylen, Grauguss

Lieferumfang:
Ultraschallsonde · 3 Micro-Batterien · Glycerin · Servicekoffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 74 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Messbereich:
1.2 - 200 mm
1c. Marke:
Testboy
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messmethode:
Ultraschall
Messart:
Grauguss | Gusseisen | Messing | Polyethylen | PVC | Quarzglas | Zink | Kupfer
Genauigkeit:
0.5 mm
Messbereich (max.):
200 mm
Messbereich (min.):
1.2 mm
Auflösung:
0.1 mm
Betriebsspannung (Details):
3 Micro-Batterien (Typ AAA)
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Materialdicken-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Schichtdickenmesser, Schichtdickenmessgerät, schichtdickenmessgerät testboy, farbschichtmessgerät, 4028532750008, Testboy, Testboy® 75, 75
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 420,40*
€ 723,63*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 694,68*
€ 723,64*
Frei Haus
ab € 707,00*
€ 736,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,64*
€ 861,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,68*
€ 826,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.