Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 622 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101134-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 6220
EAN/GTIN:
     4029547010620
Suchbegriffe:
Barometer
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Hand-Thermometer
testo 622 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige

Hygrometer mit Druckanzeige testo 622

Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck
Taupunkt- und Verdunstungsanzeige

Anzeigegerät für die Betrachtung der Umweltbedingungen in Laboren bei Testaufbauten und Kalibrierungen. Die Messgrößen Temperatur, Feuchte und Druck sind mit einem Blick auf dem Display ablesbar. Das Gerät kann an der Wand montiert oder auf dem Arbeitstisch platziert werden.

Ausstattung:
Präzise Messung von Temperatur, Feuchte und Druck · Alle wichtigen Werte direkt auf einen Blick: aktuelle Messwerte sowie Datum und Uhrzeit · Kalibrierung und Abgleich des Messgeräts mit Hilfe der Kalibrier- und Abgleichsoftware vor Ort möglich · Großes, optimal ablesbares Display · Einstellbare Kalibrier-Erinnerungsfunktion.

Technische Daten:
Gewicht: 240 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.4 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 2 % rF · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x) · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige · Weitere technische Daten: Messbereich Luftdruck: 300 - 1200 hPa · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · Werks-Kalibrierprotokoll · Befestigungsmaterial · 4 Batterien (AA)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 105 x 36 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Umweltmesstechnik-Besonderheiten:
Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.4 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,53*
€ 276,50*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,42*
€ 277,59*
Frei Haus
ab € 250,64*
€ 278,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,31*
€ 291,74*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 290,02*
€ 323,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,88*
€ 385,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,40*
€ 382,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,01*
€ 370,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 290,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.