Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TDC 150 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101124-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1611
EAN/GTIN:
     4250304701882
Suchbegriffe:
4250304701882
ebro
1340-1611
TDC 150
ebro TDC 150 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform

Einstich-Thermometer TDC 150

Fühler fest angeschlossen, spitz

Günstiges Einstichthermometer zur Temperaturkontrolle von Fleisch, Wurst, Obst, Fisch, Back- und Teigwaren.

Ausstattung:
Robust und stoßfest · NTC-Temperaturfühler mit Ø 3,5 mm · °C/°F umschaltbar.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · EN Norm: EN 13485 · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 125 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 36 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Temperatur (max.): 150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Knopfzelle V393 · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Nadelschutz · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 24 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 150 °C
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
NTC
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
125 mm
Auflösung (Details):
0.1 °C
Grund-Genauigkeit:
± 1 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
Knopfzelle V393
Temperaturbereich (Details):
-50 bis +150 °C
Gewicht:
36 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Zertifizierungen:
EN
Weitere Suchbegriffe: backthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 40,09*
€ 53,63*
€ 14,90*
ab € 36,85*
€ 54,11*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 72,44*
€ 89,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.