Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FEUCHTE-MESSSTICK TESTO 605-H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-101108-BP
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  0560 6053
EAN:  4029547008337

Artikeltext:

Thermo-/Hygro-Mess-Stick testo 605-H1 Langzeitstabiler Testo-Feuchtesensor Ideal geeignet zur Messung im Kanal Drehbare Anzeige für gute Ablesung Luftfeuchte, Lufttemperatur und Taupunkt Das Thermo-Hygrometer mit dem Knick - klein, kompakt und präzise. Der langzeitstabile Sensor garantiert korrekte Messergebnisse auch nach Jahren. Durch die Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermittelt das testo 605 auch den für Schimmelbildung verantwortlichen Taupunkt von -20 bis +50 °Ctd.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 180 mm x 37 mm Genauigkeit (Feuchte-Messung): ±3% rF Genauigkeit (Temperatur-Messung): ±0.5 °C Gewicht: 75 g Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Feuchte: 5 - 95% rF Messbereich Temperatur: 0 bis +50 °C Spannungs-Versorgung: 3 Micro-Batterien (AAA).
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Flüssigkeits-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: Messstick, Messstick Temperatur, Sensor Feuchte, Testo, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, FEUCHTE-MESSSTICK TESTO 605-H1
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
16 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 79,80*
3 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 80,35*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 81,41*
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 82,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG