Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann Micro-KLEPS Krokodilklemme Steckanschluss 0.64 mm CAT I Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101095-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973972101
EAN/GTIN:
     4250260210282
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
SKS Hirschmann Micro-KLEPS Krokodilklemme Steckanschluss 0.64 mm CAT I Rot

Miniaturklemmprüfspitze MICRO-KLEPS

0.64 mm
Rot

Miniatur-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange (SMD-Technik). Der isolierte Schaft kann bis 35° gebogen werden. Geeignet für sehr dünne Drähte und dicht nebeneinanderliegende Kontaktstellen (IC Rastermaß 1,27 mm).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 0.64 mm · Buchsen-Ø: 0.64 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 2 mm · Klemmbereich-Ø: 2 mm · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 2 A · Produktabmessung, Länge: 53.8 mm · Schaft-Länge: 24 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
53.8 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 0.64 mm
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
Micro-KLEPS
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
60 V/DC
Klemmbereich max.:
2 mm
Schaft-Länge:
24 mm
Klemmbereich-Ø:
2 mm
Buchsen-Ø:
0.64 mm
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, sks hirschmann krokodilklemme 2mm, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, 4250260210282, SKS Hirschmann, 973972101, Micro-KLEPS, 775-704
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,03*
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 6,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,59*
€ 6,83*
1 Tag
92
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 7,46*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973604101
ab € 2,60*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.