Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann Electronic 5005-0110 LOG110 Multi-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit, Temperatur -30 bis 70 °C 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101042-BP
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5005-0110
EAN/GTIN:
     4009816020031
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Dostmann Electronic 5005-0110 LOG110 Multi-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit,Temperatur -30 bis 70 °C 0 bis 99 % rF

Temperatur-/Feuchte-Datenlogger LOG110

Externer Temperaturfühler anschließbar
USB-Schnittstelle
Luftfeuchte-Messfunktion

Kleiner Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchte. Ideal zur Überwachung im Transport- und Lagerungsbereich, Qualitätsüberwachung im Labor oder in Kühlschränken für Arzneimittel.

Ausstattung:
Display für Momentanwert, MAX-MIN und AVG-Anzeige · Batterieanzeige · Hi-Lo-Alarm optisch und akustisch · Speicher für 60000 Messwerte bei 3 Messgrößen · Messintervall von 1s bis 24 h einstellbar · Entspricht EN 12830, EN 13485, Eignung für Lagerung (S), Transport (T), für Lebensmittellager und Verteiler (C) · Staub- und Strahlwasserdicht (IP65).

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 3 · Auflösung (Details): 0.1%rF · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gehäuseart: Kunststoff (ABS) · Gewicht: 95 g · Mess-Intervall: 1 s - 24 h · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): 70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Feuchte: ±3 % rF · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.5 °C · Messgröße: Luftfeuchtigkeit,Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 s · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Sensor (Details): NTC/NTC · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR2032) · Speicher (Text): 3x 60000 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 60000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Genauigkeitsklasse 1 · Messbereich Temperatur extern : -50 bis +125 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zur Konfiguration und Messwertauswertung ist das Software-Kabelpaket DE-Graph erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 55 x 88 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Anzahl Kanäle:
3
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 70 °C
Marke:
Dostmann Electronic
Speicher pro Kanal (Messwerte):
60000
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Luftfeuchtigkeit | Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
LOG110
Speicher (Text):
3x 60000
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 s
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Feuchte:
±3 % rF
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.5 °C
Auflösung (Details):
0.1%rF
Mess-Intervall:
1 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Batterie (CR2032)
Sensor (Details):
NTC/NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
Kunststoff (ABS)
Messbereich(e):
Temperatur/Luftfeuchte/Temperatur
Messbereich Feuchte:
0 - 99 % rF
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 136,62*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 113,75*
€ 136,63*
Frei Haus
ab € 106,93*
€ 142,75*
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 153,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 139,58*
€ 166,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 139,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
31.1041
ab € 46,34*
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.