Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DT 8820 Temperatur-Messgerät -20 - +750 °C Fühler-Typ K Multifunktions-Umweltmessgerät 4in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101040-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DT 8820
EAN/GTIN:
     4016138523218
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
VOLTCRAFT DT 8820 Temperatur-Messgerät -20 - +750 °C Fühler-Typ K Multifunktions-Umweltmessgerät 4in1

Umwelt-Messgerät 4-in-1

Messungen von Beleuchtungsstärke, Schallpegel, Temperatur und Luftfeuchte

Luxmeter, Schallpegelmessgerät, Thermometer und Hygrometer - das Allround-Umwelt-Messgerät von VOLTCRAFT® vereint alles in einem Gerät. Die Sensoren für Licht, Temperatur und Feuchtigkeit sind mit einem Verbindungskabel versehen. So führen Sie auch Messungen an schwer zugänglichen Messobjekten schnell und einfach durch.

Ausstattung:
Max-Hold-Funktion · Auto-Power-Off-Funktion · 4stellige Anzeige.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 1 s · Einstichthermometer-Besonderheiten: Multifunktions-Umweltmessgerät 4in1 · Fühler-Ausführung: steckbar · Fühler-Typ: K · Gewicht: 250 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Temperatur (max.): +750 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Thermometer Typ-K: -20 bis +50 ºC (intern), -20 bis +750 ºC (extern), Auflösung 0,1 °C · Schallpegelmessgerät: 35 bis 130 dB, Auflösung 0,1 dB, Frequenzgang 32 Hz - 10 kHz · Luxmeter: 0,01 - 20 000 Lux, Auflösung 0,01 Lux · Feuchtemessgerät: 25 - 95% RH, Auflösung 0,1% · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
K-Typ Tauchfühler, Luftfeuchtigkeits-, Licht- und Schallpegel-Sensor (integriert) · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Tragetasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 85 x 85 mm
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Multifunktions-Umweltmessgerät 4in1
Fühler-Ausführung:
steckbar
Fühler-Typ:
K
Typ (Hersteller-Typ):
DT 8820
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Ansprechzeit:
1 s
Grund-Genauigkeit:
± 3 %
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Temperaturbereich (Details):
-20 bis +50 °C (Geräte) / -20 bis +750 °C (K-Typ) °C
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
+750 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
250 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 106,99*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 84,80*
€ 107,00*
€ 3,50*
ab € 98,29*
€ 121,68*
6 Tage
61
Frei Haus
ab € 149,42*
€ 183,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1002
ab € 57,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714055
ab € 9,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,06*
Sonstiges
Voltcraft
SL-100 / SL-200 / DT 8820
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.