Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THERMOMETER - SET TESTO 831 + TESTO 106


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-100999-BP
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  0563 8310
EAN:  4029547007880

Artikeltext:

Infrarot-Thermometer Testo 831 Set Optik 30:1 2-Punkt Laser zeigt den exakten Messfleck Ideal um Kühlprodukte oder TK-Waren in Kühlregalen oder im Wareneingang zu scannen Optische und akustische Alarmierung bei Grenzwertüber bzw. Unterschreitung Das neu entwickelte Infrarot-Temperatur-Messgerät testo 831 wurde bezüglich der Messsicherheit optimiert. Durch eine 30:1-Optik, beträgt der Messfleckdurchmesser bei 1 m Distanz nur 3,6 cm. Dies bedeutet, dass auch kleinere Objekte (wie z. B. Joghurtbecher) bequem auf Distanz gemessen werden können. Durch eine 2-Punkt-Lasermarkierung wird der Durchmesser des Messkreises exakt angezeigt, was Messfehler vermeidet. Mit zwei Messungen pro Sekunde ist testo 831 so schnell, dass Scans an Paletten oder Kühlregalen in Sekunden durchgeführt werden. Der Anwender kann selbst einen Alarm-Grenzwert einstellen, der beim Messen ständig überwacht wird und bei Über- oder Unterschreitung (einstellbar) akustisch und optisch signalisiert wird. So werden fehlerhafte Produkte schnell und einfach erkannt. Das übersichtliche, große Display ist beleuchtet, so dass die Werte auch bei schlechtem Umgebungslicht (z. B. in Lagerräumen) einwandfrei abgelesen werden können. Typische Anwendungen sind Temperatur-Schnelltests bei der Wareneingangskontrolle, in der Tiefkühltruhe, im Kühlregal oder in der Produktion bei Metzgereien, Bäckereien, Lebensmittelherstellern oder Supermärkten. Für bestimmte Anwendungen ist es notwendig, eine zusätzliche Kerntemperaturmessung zu machen. Oder es wird ein Kern-Thermometer zur Speisenausgabe-Temperaturmessung zusätzlich benötigt. Für diesen Zweck bietet Testo ein preiswertes Set aus Testo 831 und dem bewährten Testo 106 Kern-Thermometer an. Testo 106 ist ein kompaktes Einstech-Thermometer, das durch seine Schutzhülle TopSafe unempfindlich gegen Verschmutzung ist.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 75 x 190 x 38 mm Ansprechzeit: 0.5 s Auflösung Temperatur: 0.5 °C Emissions-Grad: 0.2 bis 1.0 einst
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: THERMOMETER - SET TESTO 831 + TESTO 106
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
16 Tage
pro Stück
€ 2,50*
€ 189,99*
Conrad
pro Paket
€ 4,16*
€ 190,00*
3 Tage
pro Satz
Frei Haus
€ 195,85*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,00*
€ 226,10
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG