Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THERMOMETER - SET TESTO 830-T4


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-100996-BP
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  TESTO 830-T4 SET
EAN:  4029547007873
Artikeltext: IR-Thermometer testo 830-T4 SET Optik 30:1 2-Punkt Laser K-Typ-Kontaktmessung -50 bis +500°C Schnelles und universelles Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt- Lasermessfleckmarkierung, einstellbaren Grenzwerten, Alarmfunktion und Anschluss von externen K-Typ Fühlern (zur Ermittlung des Emissionsgrades). Gutes Handling durch ergonomisches ""Pistolendesign"". Durch die 30:1 Opik ergibt sich bei einer Messentfernung von 70cm ein Messfleck von nur 2,4 cm. Ausstattung: Schnelle Messwerterfassung Messfleckmarkierung mit Laserstrahl Alarm-Grenzwerte einstellbar Akustischer und optischer Alarm bei Grenzwertüberschreitungen Beleuchtetes Display Einstellbarer Emissionsgrad von (0,2 bis 1,0). Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 38 x 190 x 75 mm Ansprechzeit: 0.5 s Auflösung Temperatur: 0.1 °C Emissions-Grad: 0.2 bis 1.0 einstellbar Genauigkeit: ± 1 ºC oder 1 % vom Messwert Gewicht: 200 g Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Temperatur: -30 bis +400 ºC Optik (8:1 o.ä.): 30 : 1 Spannungs-Versorgung: 9 V Blockbatterie. Lieferumfang: Oberflächenfühler Lederschutztasche 1 Batterie (Typ 9 V Block) Bedienungsanleitung.. Systemvoraussetzungen: Oberflächenfühler Lederschutztasche 1 Batterie (Typ 9 V Block) Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: THERMOMETER - SET TESTO 830-T4
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 299,01*
Conrad
pro Paket
Frei Haus
€ 299,02*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 299,02*
€ 355,83
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG