Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHICHTDICKENMESSGERÄT SDM-113


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-100982-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138359657

Artikeltext:

Schichtdickenmessgerät SDM-113 Zwei-Punkt-Kalibrierung für hohe Genauigkeit Für alle ferromagnetischen Oberflächen Einfach und schnell erkennen, ob Ihr Wunschauto wirklich unfallfrei ist - das SMD-113 macht dies möglich. Das Schichtdickenmessgerät zeigt Ihnen innerhalb kürzester Zeit die Lackdicke der zu messenden Oberfläche an. So können Nachlackierungen oder Reparaturen zuverlässig festgestellt werden. Für alle ferromagnetischen Oberflächen geeignet.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 42 x 148 x 105 mm Auflösung: 1 µm (0.1 mil) Genauigkeit: ± 3% + 4 Digits Messbereich(e): 0 - 1000 µm (0 - 40 mils).
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Test & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe: Voltcraft, SCHICHTDICKENMESSGERÄT SDM-113
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 105,05*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG