Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung ICR18650-30B Spezial-Akku 18650 Flat-Top Li-Ion 3.7 V 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1009505-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ICR1865030PCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Samsung Li-Ion-Akku ICR18650

Schutzbeschaltung
Kapazität 3000 mAh
Temperaturbereich -20 bis +60 °C

Leistungsstark und langlebig mit Schutzbeschaltung die eine Tiefent- oder Überladung verhindert. Darüber hinaus trennt die Schutzbeschaltung den Akku, wenn der Verbraucher keine Energie benötigt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: 18650 · Batterie-Art (Kategorisierung): Spezial-Akku · Entladeschlussspannung: 2.75 V · Entladestrom (max.): 6 A · Gewicht: 48 g · Inhalt: 1 St. · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Ladespannung (max.): 4.2 V · Ladestrom (max.): 3000 mA · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 18.4 mm · Spannung: 3.7 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): ICR18650-30B · Weitere technische Daten: Ladung nach CC-CV-Kennlinie · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Suchbegriffe: 18650 akku 3,7v, 18650 akku, samsung akku 18650, Samsung, ICR1865030PCM, ICR18650-30B, Lithium Akku, Spezialgrößen Lithium
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 18,33*
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 18,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENERdan
135394
ab € 1,34*
Sonstiges
Voltcraft
BT-C3100
ab € 45,21*
Sonstiges
Toolcraft
588354
ab € 15,96*
Sonstiges
Toolcraft
588292
ab € 9,27*
Sonstiges
Voltcraft
200505
ab € 83,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.