Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata 701114 Knopfzellenhalter 1x CR 1220 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 23.7 x 12.7 x 4.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1009391-BP
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     701114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
SMD-Sicherung
batteriehalter
Renata 701114 Knopfzellenhalter 1x CR 1220 Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 23.7 x 12.7 x 4.8 mm

Knopfzellen-Batteriehalter SMTU1220-LF für CR1220

Für automatische Bestückung geeignet
Zum Reflow-Löten geeignet
Schutz gegen Fehlerströme

Robust, leicht und aus hitzebeständigen, glasfiberverstärkten Kunststoff. Einfaches und schnelles Austauschen der Batterie, sowie sicherer Halt.

Ausstattung:
Für automatische Bestückung geeignet (SMT) · Sicherer Halt der Knopfzelle · Automatische Batteriebefestigung möglich · Eindeutige Trennung der Anschlüsse · Schutz vor Kurzschlüssen · Sicherung gegen umgekehrte Polarität (Polarisierung) · Schutz gegen Fehlerströme · Robuster Aufbau · Zum Reflow-Löten geeignet · Haltermaterial: wärmebeständig, glasfasergefülltes LCP · Entflammbarkeit UL 94 V-O · Batteriekontakte: Edelstahlfeder AISI 301, durchgehende Nickelbeschichtung. Durchgehend verzinnter Lötbereich, Dicke mind. 5 μm · Kontaktwiderstand zwischen Kontakten und Batteriezelle kleiner als 100 mΩ (gemessen bei AC 1 kHz; je nach Gehäusematerial der Batterie) · UL-Zulassung · UL-File-Nummer E218732 · Betriebstemperaturbereich: -40 bis +100 °C

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Ausführung (allgemein): SMT · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Säurefester, hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 1220 · Pin-Abstand: 21.1 mm · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Produktabmessung, Länge: 23.7 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 23.7 x 12.7 x 4.8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
23.7 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Passend für Batteriegröße:
CR 1220
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Säurefester, hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff
Ausführung (allgemein):
SMT
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
21.1 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: 02050001862808, Renata, 701114, SMTU1220-LF, Surface mounted device
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,42*
3
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 2,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.