| |
|
| Artikel-Nr.: 102-100880-BP Herst.-Nr.: MF-100 EAN/GTIN: 4016138567496 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT MF-100 Materialfeuchteindikator
Materialfeuchte-Indikator MF-100
Ermittelt zerstörungsfrei die Oberflächenfeuchte bei allen Arten von Baustoffen Einstellbare MIN-/MAX-Funktion mit akustischem Alarm Hold-Funktion
Bewahren Sie die Bausubstanz Ihres Hauses oder Wohnung und erkennen Sie frühzeitig schädliche Feuchtigkeit, die zu gefährlicher Schimmelbildung führen kann. Der Materialfeuchteindikator MF-100 ist speziell für die zuverlässige und zerstörungsfreie Feuchtemessungen in Wänden, Decken und Böden entwickelt worden. Somit ist das Gerät für alle Arten von Baustoffen bestens geeignet. Die MIN-/MAX-Funktion ermöglicht Ihnen eine schnelle und effektive Messung, selbst wenn Sie während des Messvorgangs das Display nicht ablesen können. Die zusätzliche Hold-Funktion ermöglicht Ihnen eine kurzzeitige Speicherung des Messergebnisses.
Ausstattung: Einstellbare MIN-/MAX-Funktion · Hold-Funktion · Akustischer Alarm · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz · Anzeige des Feuchte-Index.
Technische Daten: Geeignet für: alle Arten von Baustoffen · Gewicht: 220 g · Messart (Details): Zerstörungsfrei · Messbereich Baufeuchte: 0 - 100 · Messbereich Holzfeuchte: 0 - 100 · Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus): 0.1 % · Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus): 0.1 % · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA) · Weitere technische Daten: Messtiefe: 20 - 40 mm. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 30 x 60 x 240 mm | Produktabmessung, Höhe: | 240 mm | Produktabmessung, Länge: | 30 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messart (Details): | Zerstörungsfrei | Messbereich Baufeuchte: | 0 - 100 | Messbereich Holzfeuchte: | 0 - 100 | Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus): | 0.1 % | Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus): | 0.1 % | Geeignet für: | alle Arten von Baustoffen | Spannungs-Versorgung (Details): | 3 Micro-Batterien (AAA) | Gewicht: | 220 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Materialfeuchteindikator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,70* | € 101,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,07* | € 101,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,84* | € 115,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 94,20* | € 115,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 99,62* | € 126,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|