Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAHIT 2+ Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CAT III 600 V Anzeige (Cou


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100874-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M205A
EAN/GTIN:
     4012932120448
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Gossen Metrawatt METRAHIT 2+ Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 6000

Digital-Multimeter METRAHIT 2+

Automatische Buchsen-Sperre (ABS)
Speicherung von MIN/MAX-Werten
Automatische Messwertspeicherung

Das Digital-Multimeter METRAHIT 2+ ist durch seine robuste und schlagfeste Bauform ideal für die Ausbildung, Service, Entwicklung und Forschung geeignet.

Ausstattung:
Automatische Buchsen-Sperre (ABS) · Automatische/manuelle Messbereichswahl · Speicherung von MIN/MAX-Werten · Automatische Messwertspeicherung · Durchgangsprüfung · Anzeige von negativen Werten auf der Analogskala · Stromsparschaltung · Gummischutzhülle.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 8 MΩ · Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 11 MΩ · Frequenzbereich: 30 Hz - 1 kHz · Gewicht: 350 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 mA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 mA · Messbereich Frequenz: 0.1 Hz - 1 kHz · Messbereich Temperatur (Details): -50 bis +1372 °C · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Schnittstellen: keine · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor

Lieferumfang:
Gummischutzhülle · Batterien · Messkabelsatz KS17-2 · DAkkS-Kalibrierschein · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 84 mm x 195 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
METRAHIT 2+
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
8 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
11 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.1 Hz - 1 kHz
Frequenzbereich:
30 Hz - 1 kHz
Messbereich Temperatur (Details):
-50 bis +1372 °C
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
350 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, 4012932120448, Gossen Metrawatt, M205A, METRAHIT 2+, 667-0201
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 215,91*
€ 242,56*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 216,26*
€ 242,58*
Frei Haus
ab € 209,91*
€ 242,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,30*
€ 247,73*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 277,10*
€ 308,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,41*
€ 363,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,44*
€ 340,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,59*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 387,82*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,21*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 78,64*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 57,99*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 92,28*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z102E
ab € 181,68*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z207M
ab € 490,36*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z219D
ab € 194,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.