Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK 56-304 Verlängerungs-Kabel 56304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1008730-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-304
EAN/GTIN:
     7350009563048
Suchbegriffe:
7350009563048
CTEK
56-304
56304
CTEK 56-304 Verlängerungs-Kabel 56304

Verlängerungs-Kabel 2,5 m

Comfort Connect Verbinder

Das Verlängerungskabel kann durch die Comfortstecker einfach in die Leitung eingeclipst werden. Passt an allen Ctek-Automatiklader mit Comfort Connect Verbinder.

Technische Daten:
Gewicht: 141 g · Kabellänge: 2.50 m · Passend für (Ladegeräte): CTEK Zafir 90,CTEK XS800,CTEK XS 7000,CTEK XS 3600,CTEK XS 0.8,CTEK XC800,CTEK XC 0,8,CTEK Protect Bumper 60,CTEK MXS 10.0,CTEK MXS 7.0,CTEK MXS 5.0 Test,CTEK MXS 5.0 Polar,CTEK MXS 5.0,CTEK MXS 3.8,CTEK MXS 3.6,CTEK Multi XS 4003,CTEK Lithium XS,CTEK CT5 START/STOP,CTEK CT5

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
CTEK
Passend für (Ladegeräte):
CTEK Zafir 90 | CTEK XS800 | CTEK XS 7000 | CTEK XS 3600 | CTEK XS 0.8 | CTEK XC800 | CTEK XC 0|ツ|8 | CTEK Protect Bumper 60
Gewicht:
141 g
Produkt-Art:
Verlängerungs-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Motorrad
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 17,06*
Lager 102
432
1
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 17,08*
3 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 12,0358*
€ 17,2658*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,26*
€ 21,86*
3 Tage
268
10
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.