Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FM-300 Holzfeuchtemessgerät Messbereich Holzfeuchtigkeit (Bereich) 6 bis 99 % vol Temperaturmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100845-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     FM-300
EAN/GTIN:
     4016138520019
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
feuchtigkeitsmesser voltcraft
VOLTCRAFT FM-300 Holzfeuchtemessgerät Messbereich Holzfeuchtigkeit (Bereich) 6 bis 99 % vol Temperaturmessung

Holzfeuchte-Messgerät Voltcraft FM-300

Hohe Genauigkeit durch integrierte Holz-Kennlinien
Feuchtemessbereich 6 - 99 Vol%
Inkl. Einschlag-Sensor für Harthölzer

Präzises Holzfeuchte-Messgerät mit integrierten Holz-Kennlinien. Dadurch kann für die meisten europäischen Hölzer eine spezifizierte Feuchtigkeitsmessung in Vol% durchgeführt werden. Ein zusätzlicher Einschlag-Sensor für Harthölzer kann angeschlossen werden. Das FM-300 ermöglicht zudem eine Temperaturmessung.

Ausstattung:
Wechselbare Einstich-Stahlmessstifte · Feuchtemessung mit automatischer Temperatur-Kompensation (ATC) · Temperaturmessung · Robustes Gehäuse mit angespritztem Gummischutz.

Technische Daten:
Feuchtigkeitsmessgeräte-Besonderheiten: Temperaturmessung · Gewicht: 137 g · Messart (Details): Invasiv · Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.): 99 % vol · Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.): 6 % vol · Messbereich Temperatur (Details): -35 bis +80 °C · Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.): 99 % · Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.): 0 % · Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus): 1 % · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ± 2 °C · Messgenauigkeit sonstige Feuchtigkeit (Plus/Minus): 1 % · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Schnittstelle(n): keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien,Einschlag-Sensor,Temperaturfühler,Schutzkappe,10 Ersatz-Spitzen,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 49 x 180 x 32 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Feuchtigkeitsmessgeräte-Besonderheiten:
Temperaturmessung
Messart (Details):
Invasiv
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.):
99 %
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.):
0 %
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.):
99 % vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.):
6 % vol
Messgenauigkeit sonstige Feuchtigkeit (Plus/Minus):
1 %
Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus):
1 %
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
± 2 °C
Messbereich Temperatur (Details):
-35 bis +80 °C
Schnittstelle(n):
keine
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Gewicht:
137 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Holzfeuchtemessgerät
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitsmesser, VOLTCRAFT, FM-300, voltkraft, Feuchtemesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,95*
€ 74,12*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 56,64*
€ 74,13*
€ 3,50*
ab € 77,62*
€ 97,56*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 139,27*
€ 172,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
122928
ab € 14,43*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.