Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FM-200 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0.2 bis 2 % vol Messbereich Holzfeuchti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100842-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     FM-200
EAN/GTIN:
     4016138520026
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Putzfeuchtemessgerät
VOLTCRAFT FM-200 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0.2 bis 2 % vol Messbereich Holzfeuchtigkeit (Bereich) 6 bis 44 % vol

Holz- und Baufeuchte-Messgerät FM-200

Anzeige als Massenfeuchtewert (Vol.-%)
Zur Messung von Holzfeuchte und Baufeuchte
Ideal zur Kontrolle von Brennholz
Messart (Details) Invasiv

Robustes und präzises Messgerät zum Bestimmen der Feuchtigkeit in Holz- und Baumaterialien wie Putz, Estrich usw. Zwei Messbereiche für Baumaterialien und Holz garantieren eine hohe Genauigkeit. Balkenskala und direkte Wertanzeige erleichtern die Ablesung.

Ausstattung:
Wechselbare Stahlmessstifte · Low-Bat-Anzeige · Robustes Gehäuse mit angespritztem Gummischutz · Schutzkappe mit Referenzadapter.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Messart (Details): Invasiv · Messbereich Baufeuchtigkeit (max.): 2 % vol · Messbereich Baufeuchtigkeit (min.): 0.2 % vol · Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.): 44 % vol · Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.): 6 % vol · Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.): 85 % · Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.): 0 % · Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus): 0.05 % · Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus): 1 % · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 139 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schnittstelle(n): keine · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Batterien CR2032 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
3 Batterien (Typ CR-2032) · 10 Ersatzmessspitzen · Schutzkappe · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Der Holzfeuchtemesswert in Prozent gibt den Wasseranteil der Holzprobe im Verhältnis zur Trockenmasse an. Die Trockenmasse ist je nach Holzart unterschiedlich (spezifisches Holzgewicht). Bei diesem Messgerät wird jedoch ein Durchschnittswert der verbreitetsten Holzarten für das spezifische Holzgewicht verwendet, um eine unkomplizierte Vergleichsmessung durchzuführen. Für eine vergleichende Messung z.B. zur Kontrolle des Trocknungsvorganges ist dieses Messprinzip völlig ausreichend.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 47 x 139 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
139 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messart (Details):
Invasiv
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.):
2 % vol
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.):
0.2 % vol
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.):
85 %
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.):
0 %
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.):
44 % vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.):
6 % vol
Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus):
0.05 %
Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus):
1 %
Schnittstelle(n):
keine
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Batterien CR2032
Gewicht:
100 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Weitere Suchbegriffe: voltcraft baufeuchtemessgerät, feuchtigkeitsmesser, VOLTCRAFT, FM-200, voltkraft, feuchtigskeitsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,44*
€ 42,52*
Lager 102
415
Frei Haus
ab € 31,12*
€ 42,53*
€ 3,50*
ab € 48,74*
€ 63,63*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 61,31*
€ 78,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.