| |
|
| Artikel-Nr.: 102-100841-BP Herst.-Nr.: MS-10 EAN/GTIN: 4016138519952 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT MS-10 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 1 % rF 99 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Thermo-/Hygrometer MS-10
Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige Hohe Genauigkeit Max./Min.-Speicher
Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit verursacht in Wohnungen nicht nur Millionenschäden, sondern ist auch ungesund. Zudem sehen die Schäden hässlich aus. Die landläufige Meinung, die Feuchtigkeit komme von außen, ist in aller Regel falsch. In Wirklichkeit entsteht die Feuchtigkeit im Haus (Verdunstung, Küche, Bad). Durch die Verwendung stark wärmedämmender Baumaterialien wird der Luftaustausch stark beeinträchtigt und kann nur durch aktives Lüften in ausreichendem Maße sichergestellt werden. Deshalb ist die Kontrolle des Raumklimas wichtig für gesundes Wohnen. Das MS-10 zeigt zu trockenes oder zu feuchtes Raumklima an - durch gezieltes Lüften oder Heizen können Sie so das richtige Wohnklima schaffen.
Ausstattung: Einfache Bedienung · Extrem schnelles Messergebnis (wichtig beim Lüften) · Alarm für Feuchtewerte über 65 %rF.
Technische Daten: Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 1 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3.5 % rF · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x) · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: MS-10,2 Mignon-Batterien (AA),Bedienungsanleitung mit Tipps zum Heizen und Lüften.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 110 x 100 x 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Umweltmesstechnik-Besonderheiten: | Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige | Messgenauigkeit Feuchtigkeit: | 3.5 % rF | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 1 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 99 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 1 % rF | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x) | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hygrometer, VOLTCRAFT, MS-10, voltkraft, Schimmelwarnanzeige |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,66* | € 31,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,57* | € 31,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,78* | € 79,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|