Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DT-300 Temperatur-Messgerät -50 - +300 °C Fühler-Typ NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100827-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DT-300
EAN/GTIN:
     4016138519754
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
VOLTCRAFT DT-300 Temperatur-Messgerät -50 - +300 °C Fühler-Typ NTC

Handthermometer DT-300

Messbereich -50 bis +300 °C
Spritzwassergeschützt

Temperaturmessung auch unter schwierigsten Bedingungen. Für Anwendungen in feuchter Umgebung oder im Freien bestens geeignet. Das Gerät zeichnet sich durch eine schnelle Ansprechzeit und umfangreiche Ausstattung aus. Der Einstichfühler für weichplastische Medien ist über eine 80 cm lange Leitung fest verbunden und kann auf das Gerät gesteckt werden.

Ausstattung:
Data-Hold · Min.-/Max.-Messungen · °C/°F Umschaltung · Einstellbare Alarmwerte.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 1 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Ausführung: fest · Fühler-Länge: 144 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 170 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messrate: 1 s · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x) · Temperatur (max.): +300 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Fühlerlänge: 144 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Einstichfühler · 2 Batterien (Typ Micro, AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 137 x 72 x 25 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
fest
Fühler-Typ:
NTC
Typ (Hersteller-Typ):
DT-300
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
1 s
Fühler-Länge:
144 mm
Messrate:
1 s
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)
Temperatur (max.):
+300 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
170 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,70*
€ 35,74*
Lager 102
474
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 35,75*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,30*
€ 49,82*
€ 3,50*
ab € 52,68*
€ 67,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.