Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SXT Scooters ESC1000XLEEC.2 E-Scooter Schwarz LiFePO 4 48 V 20 Ah Straßenzulassung: Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1008268-BP
Hersteller:
     SXT Scooters
Herst.-Nr.:
     78019-ESC1000XLEEC.2
EAN/GTIN:
     4260293112262
Suchbegriffe:
Electro Scooter Zweirad
Elektro Scooter Zweirad
Elektroroller
Elektroscooter 2 Rad
Elektroroller SXT 1000 XL EEC mit Straßenzulassung inkl. Lithium-Akku

Mit Straßenzulassung
Geschwindigkeit bis zu 40 km/h
Lithiumakku LiFePo4 20Ah: 1.200 Ladezyklen
40 km Reichweite pro Ladung = 48.000 km Gesamtlaufleistung
Leistung 1000 Watt

Das neue Flagschiff von SXTjetzt auch mit bärenstarkem Lithium-Akku!
Der superstarke 48 Volt/1000 Watt Motor (Leistungsabgabe, nicht maximale Leistungsaufnahme!) befeuert den SXT 1000 XL EEC ordentlich, so dass man den Mofas und kleinen Mopeds geradezu um die Nase fährt. Die Beschleunigung dieses Modells ist unglaublich und die Höchstgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h ist im Handumdrehen erreicht.
Die Stromversorung des erfolgt durch einen 48 V/20 Ah Lithium-Akku, der eine Reichweite von ca. 40 - 45 km ermöglicht.
Der SXT 1000 XL EEC besitzt eine gefederte Aufhängung an der Vorder- und Hinterachse, so dass der Fahrkomfort nicht zu kurz kommt. Rein optisch besticht dieses Modell durch seine großen Straßenreifen, sowie auch durch die komplett schwarz lackierten Felgen, die zusammen mit der schwarzen Lackierung der Karosserie einen sportlichen Racing-Look verleihen.
Um jederzeit informiert zu sein, ist auf der rechten Lenkerseite ein stylischer LCD-Tacho verbaut, der neben der Geschwindigkeit auch Uhrzeit, gefahrene Kilometer, usw. anzeigt. Außerdem besitzt der E-Scooter LED-Lichter vorne und hinten (inkl. Bremslicht) sowie eine Hupe die garantiert, dass der Weg frei gemacht wird wenn man mit dem SXT1000 XL EEC angebraust kommt.
Um jederzeit sicher abbremsen zu können, ist der SXT 1000 XL EEC mit gelochten Wave-Scheibenbremsen an der Vorder- und Hinterachse ausgestattet. Die Bremsbeläge können bei Erreichen der Verschleißgrenze kinderleicht selbst gewechselt werden und sind ebenfalls bei uns im Ersatzteilsortiment erhältlich.
Wie bei allen anderen SXT E-Scooter-Modellen ist auch bei diesem Scooter der Sattel in Sekundenschnelle abnehmbar, so dass der Lenker im Handumdrehen heruntergeklappt und der Scooter platzsparend transportiert und verstaut werden kann.
Jedem Scooter liegt eine EU-Betriebserlaubnis (sog. COC) bei - mit dieser er bei einer frei wählbaren Versicherung registriert werden und man erhält das benötigte Versicherungskennzeichen. Der SXT 1000 XL EEC ist versicherungs & kennzeichenpflichtig.

Zwar ist die Ausführung mit Lithium-Akku kostspieliger, aber der Aufpreis lohnt sich:

Bleiakku: 250 Ladezyklen x 25 km Reichweite = 2890 km Gesamtlaufleistung.
Lithiumakku: 1200 Ladezyklen x 40 km Reichweite pro Ladung = 48.000 km Gesamtlaufleistung.

Ausstattung:
Vorne und hinten Stoßdämpfer · LED vorne und hinten · Scheibenbremsen vorne und hinten · Bremslicht · 1000 Watt-Motor · Ladezustandsanzeige · Kettenantrieb.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 20 Ah · Akku-Technologie: LiFePO 4 · Akkuspannung (LOV): 48 V · Antriebsart: Heckantrieb · Bereifung: Ø 28 cm / Breite 9 cm · Bodenfreiheit: 130 mm · E-Bike-Typ (Kategorisierung): E-Scooter · Farbe: Schwarz · Führerschein benötigt: Ja · Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h · Ladezeit: 6 h · Motortyp: 1000 Watt · Radstand: 96 cm · Reichweite: 45 km · Reichweite (max.): 45 km · Sitzhöhe: 84 - 98 cm · Straßenzulassung: Ja · Zulässiges Gesamtgewicht: 169 kg

Lieferumfang:
Inkl. Ladegerät und COC.

Hinweis:
Um den SXT 1000 XL EEC im öffentlichen Straßenverkehr zu nutzen, wird ein gültiger Führerschein benötigt. Gültige Führerscheine sind Führerscheine für PKW oder Zweiräder die auch zum Führen eines Mopeds bis 50 ccm Hubraum berechtigen, da der SXT 1000 XL EEC in Deutschland rechtlich als Moped bis 50 ccm Hubraum gilt.
Weitere Suchbegriffe: Elektroscooter Zweirad, Zweirad E-Scooter, electro scooter zweirad, 4260293112262, SXT Scooters, 78019-ESC1000XLEEC.2, ESC1000XLEEC.2, e-scooter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,40*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,37*
€ 1.460,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,40*
€ 1.423,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SXT Scooters
78019-SP0032
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG