Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ML-1 SW Messleitungshalter ML-1 SW 14 Aussparungen (73 x 8 mm) (L x B x H) 280 x 85 x 32 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100822-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     ML-1 SW
EAN/GTIN:
     4016138518610
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
ML-1 SW
voltkraft
Kabelrechen
VOLTCRAFT ML-1 SW Messleitungshalter ML-1 SW 14 Aussparungen (73 x 8 mm) (L x B x H) 280 x 85 x 32 mm Schwarz

Messleitungshalter ML-1 SW 14 Aussparungen (73 x 8 mm)

Konsolenabstand 8,0 mm
14 Aussparungen (73 x 8 mm)

Stabile Metallhalterung für Messequipment wie Mess- und Prüfschnüre, Messkabel oder BNC-Leitungen. 14 Aussparungen (73 x 8 mm).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Weitere technische Daten: Konsolenabstand 8 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 85 x 32 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messleitungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,44*
€ 21,30*
Lager 102
1015
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 21,31*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 30,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.