Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TM-70 Digitales Einbaumessgerät LCD-Temperaturmodul TM-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100816-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     TM-70-BK
EAN/GTIN:
     4016138519921
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
TM-70-BK
TM-70
voltkraft
LCD-Temperaturmodul TM-70

Externer Temperatur-Fühler mit 2m Kabel
Für Innen- und Außentemperatur
Batteriebetrieb

Genauigkeit (Details) ±1 °C


Temperaturanzeige für nahezu jeden Einsatzbereich in Haus, Hobby und Freizeit. Das TM-70 ist mit einem externen Temperaturfühler mit 2m Kabel ausgestattet. Der Einbau erfolgt über Snap-In-Montage. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine mitgelieferte Batterie.

Technische Daten:


Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 24 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe:
12 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Display-Technologie:
LCD
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Einbau-Breite:
45.5 mm
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
schwarz
Displaybeleuchtung:
weiß
Messfunktion:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
TM-70
Ausführung (allgemein):
Externer Fühler
Einbauhöhe:
22 mm
Messbereich Universell (max.):
70 °C
Messbereich Universell (min.):
-50 °C
Betriebsspannung:
1.5 V/DC
Genauigkeit (Details):
±1 °C
Messrate:
10 s
Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Betriebsspannung (Details):
1 Knopfzelle (LR927, SR927, CX927, 399 oder Baugleich)
Gewicht:
30 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
452
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 20,59*
€ 4,00*
ab € 17,23*
€ 20,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.