Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-100813-BP Herst.-Nr.: JN28D EAN/GTIN: 4016138519747 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT JN28D JN28D Mechanischer Handzähler
Mechanischer Handzähler
Zählkapazität 0 - 9999 Gewicht ca. 75 g Verchromtes Metallgehäuse
Mit diesem Instrument können Sie alle Zählvorgänge, wie Erfassung von Bewegungsabläufen, Stückgut, Personen usw. präzise registrieren. Handliches verchromtes Metallgehäuse. Mit abschraubbarer Befestigungsplatte (Ø 53 mm) für die Tischmontage.
Technische Daten: Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Metall · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Weitere technische Daten: Zählbereich: 0 - 9999 · Rückstellung: Taste · Gehäuseart: Verchromtes Metallgehäuse · Anzahl Stellen: 4 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Metall | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Farbe: | grau | Typ (Hersteller-Typ): | JN28D | Zählbereich: | 0 - 9999 | Rückstellung: | Taste | Gewicht: | 75 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Handzähler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,87* | € 7,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 7,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,24* | € 14,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,70* | € 42,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|