Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K204 Temperatur-Messgerät -200 - +1370 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100806-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     K204K
EAN/GTIN:
     4016138520200
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
VOLTCRAFT K204 Temperatur-Messgerät -200 - +1370 °C Fühler-Typ K

Digital-Thermometer K204

4-Kanal
Für K-Typ Fühler
Differenzmessung

Das Temperatur-Messgerät mit einem Messbereich von -200 bis +1370 ºC und der sehr hohen Messgenauigkeit erfüllt auch Ihre höchsten und professionellen Ansprüche. Das Gerät ist mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, über die Sie mit der optional erhältlichen Software, Daten auf Ihren PC auslesen und bearbeiten können.

Ausstattung:
Data-Hold-, Min.-/Max.- und Mittelwert-Messung · Timer · Relativ-Funktion · Auto-Power-Off-Funktion · °C/°F-Umschaltung · Netzteil-Anschlussbuchse.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 2.5 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Ausführung (allgemein): 4-Kanal · Fühler-Ausführung: steckbar · Fühler-Typ: K · Gewicht: 180 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 184 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Temperatur (max.): +1370 °C · Temperatur (min.): -200 °C · Weitere technische Daten: Kalibrierbar nach ISO und DAkkS. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 K-Typ-Drahtfühler bis 200 ºC · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 184 x 30 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
184 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
steckbar
Fühler-Typ:
K
Typ (Hersteller-Typ):
K204
Ausführung (allgemein):
4-Kanal
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
2.5 s
Grund-Genauigkeit:
± (0.3 % + 1 ºC)
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block oder optionales Steckernetzgerät
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
+1370 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Gewicht:
180 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: digital laborthermometer voltcraft, digital laborthermometer, VOLTCRAFT, K204K, K204, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 104,28*
Lager 102
132
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 104,30*
€ 3,50*
ab € 109,25*
€ 131,15*
6 Tage
44
Frei Haus
ab € 152,56*
€ 179,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
100365
ab € 45,93*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.