Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-200 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100805-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SL-200
EAN/GTIN:
     4016138519730
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel-Messgerät SL-200

Messbereich 30 bis 130 dB A/C
Genauigkeit ± 1,5 dB
Erfüllt die Norm EN 60651 Class 2 und EN 61672
Erfüllt die Norm IEC 61672:2013 Klasse 2

Digitales Schallpegel-Messgerät
Das Schallpegel-Messgerät SL-200 entspricht, trotz seines sehr günstigen Preises, der Norm EN 60651 Class 2 sowie EN 61672 und ist somit auch für Feldmessungen und professionelle Messungen geeignet. Um eine ausreichende Mess-Genauigkeit auch unter extremen Einsatz-Bedingungen zu erzielen, ist das SL-200 mit einem Schallpegel-Kalibrator abgleichbar. Durch den hintergrundbeleuchteten LC-Display können die Messwerte auch in der Dunkelheit gut abgelesen werden.

Anwendungsbereich
Das Gerät kann zum messen und überwachen der Lautstärke auf Veranstalltungen wie Konzerten oder in Discotheken benutzt werden.

Ausstattung:
A/C-Bewertungskennlinien-Umschaltung · Umschaltbare Zeitbewertung (schnell/langsam) · Max.-Speicher · Hold-Funktion · Anzeigenbeleuchtung.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Auflösung Schallpegel: 0.1 dB · Frequenz (max.): 8 kHz · Frequenz (min.): 31.5 Hz · Frequenz-Bereich: 31.5 Hz - 8 kHz · Genauigkeit dB (A): 1.5 dB · Gewicht: 230 g · Messbereich Schallpegel dB (A): 30 - 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (A) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (A) (min.): 30 dB · Messfunktion: Schallpegel · Produkt-Art: Schallpegel-Messgerät · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Weitere technische Daten: Ansprechzeit: 125 ms · Erfüllt die Norm IEC 61672:2013 Klasse 2. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schallpegelmessgerät,Windschutz,9V Block-Batterie,Aufbewahrungstasche,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 55 x 210 mm
Kalibrierung möglich:
ISO
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Frequenz (max.):
8 kHz
Frequenz-Bereich:
31.5 Hz - 8 kHz
Messbereich Schallpegel dB (A):
30 - 130 dB
1c. Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
Schallpegel
Genauigkeit dB (A):
1.5 dB
Frequenz (min.):
31.5 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.):
30 dB
Auflösung Schallpegel:
0.1 dB
Gewicht:
230 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: voltcraft schallmessgerät, lärm messgerät, VOLTCRAFT, SL-200, voltkraft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
223
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 139,29*
Frei Haus
ab € 125,54*
€ 139,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
101291
ab € 168,11*
Sonstiges
Moldex-Metric
670002
ab € 3,95*
Sonstiges
Voltcraft
SL-100 / SL-200 / DT 8820
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.