Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1007875-BP Herst.-Nr.: DN-81001 EAN/GTIN: 4016032305668 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus DN-81001 DN-81001 SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 20000 m Modultyp LX
DIGITUS DN-81001 mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 20km
Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel Sicherer Schnellverschluss-Mechanismusafe
Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.
Ausstattung: Enstspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard Leichte Plug and Play-Installation
Technische Daten: Distanz bis zu: 20000 m · Modultyp: LX · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LC · Übertragungsrate: 1 GBit/s
Lieferumfang: SFP Modul
Weitere Informationen:  |  | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | LC | Modultyp: | LX | Übertragungsrate: | 1 GBit/s | Distanz bis zu: | 20000 m | Produkt-Art: | SFP-Transceiver-Modul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, lwl-umsetzer singlemode, optischer transceiver, 04016032305668, 4016032305668, Digitus, DN-81001 |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 9,95* | € 13,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,10* | € 13,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,19* | € 13,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 10,16* | € 13,37* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,58* | € 19,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|