Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte, U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1007870-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83382
EAN/GTIN:
     4043619833825
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf micro-b ste...
USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker gewinkelt an USB 2.0 micro-B Stecker
USB-A Stecker beidseitig verwendbar
Kontakte vergoldet

Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.

Ausstattung:
Drahtquerschnitt: 28 AWG Strom- und Datenleitung

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker Micro-B · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,UL-zertifiziert · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Produkt-Art: USB 2.0 Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Videoübertragung möglich: Nein

Systemvoraussetzungen:
PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port,Gerät mit USB Typ B Port

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Micro-B
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | UL-zertifiziert
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a stecker auf micro-b stecker usb 2.0, 4043619833825, Delock, 83382, usb host kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,11*
€ 2,86*
€ 6,78*
ab € 2,12*
€ 2,88*
€ 3,80*
ab € 2,20*
€ 2,98*
€ 2,50*
ab € 2,30*
€ 3,05*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83362
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
83451
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.