Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Arexx TSN-50E Datenlogger-Sensor Messgröße Temperatur -30 bis +80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100787-BP
Hersteller:
     Arexx
Herst.-Nr.:
     TSN-50E
EAN/GTIN:
     8717371230845
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Funk-Temperatursensor TSN-50E

Interner Temperaturfühler
Erhöhte Reichweite bis 180 m im Freifeld

Funk-Sensor mit leistungsstärkerem Funksender zur Erweiterung des Logging-Systems TL-500.

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gewicht: 39 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Mess-Intervall: 45 s · Messbereich Temperatur: -30 bis +80 °C · Messbereich Temperatur (max.): +80 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgröße: Temperatur · Produkt-Art: Datenlogger-Sensor · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Typ (Hersteller-Typ): TSN-50E · Weitere technische Daten: Funkreichweite: 90 m (180 m Freifeld) · Genauigkeit Temperatur: ±0,5 °C

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
21 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis +80 °C
1c. Marke:
Arexx
Weitere technische Daten:
Funkreichweite: 90 m (180 m Freifeld) · Genauigkeit Temperatur: ±0,5 °C
Kalibriert nach:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
TSN-50E
Messbereich Temperatur (max.):
+80 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Mess-Intervall:
45 s
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gewicht:
39 g
Produkt-Art:
Datenlogger-Sensor
Weitere Suchbegriffe: arexx temperaturlogger, 8717371230845, Arexx, TSN-50E, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 24,14*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,11*
€ 24,15*
€ 3,50*
ab € 23,71*
€ 27,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 48 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arexx
TL-510
ab € 58,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.