Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 5m USB Kabel USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 5m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 5m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 5m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 5m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 5m USB Kabel USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1007861-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83373
EAN/GTIN:
     4043619833733
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,17*
€ 7,35*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 7,88*
6 Tage
88
1
€ 9,90*
ab € 6,07*
€ 8,55*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,93*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83178
€ 3,41*
Zubehör
Delock
83385
€ 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.