Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1007858-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83370
EAN/GTIN:
     04043619833702
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabel-Form
rund
Kabellänge
1.00 m
Kabel-Ausführung
Anschlusskabel
Herstellerfarbe
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge)
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge)
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A
1 x
Anzahl Anschluss B
1 x
Kabel-Anwendung
USB 2.0
Innenleiter-Material
Kupfer
Anschlüsse
USB-A Buchse
USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten
UL-zertifiziert
beidseitig verwendbarer Stecker
vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung
gerade
Verbindungsart
USB-A auf USB-A
Spezifikation
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate
480 MBit/s
Anschluss-Typ
USB
AWG
28
Abschirmung
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art
USB-Kabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,28*
1
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 3,41*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,68*
4 Tage
82
1
€ 9,90*
ab € 2,75*
€ 3,85*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83183
€ 2,31*
Zubehör
Delock
83178
€ 3,41*
Zubehör
Delock
83239
€ 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.