Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 1.00 m Schwarz beidseitig verwendbarer Stecker, v


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1007858-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83370
EAN/GTIN:
     4043619833702
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Delock EASY-USB Kabel mit beidseitig verwendbarem Stecker

USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker an USB 2.0 Typ A Buchse
USB-A Stecker beidseitig verwendbar
Kontakte vergoldet

Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.

Ausstattung:
Drahtquerschnitt: 24 AWG Stromleitung und 28 AWG Datenleitung

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: beidseitig verwendbarer Stecker,vergoldete Steckkontakte,UL-zertifiziert · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Produkt-Art: USB 2.0 Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Systemvoraussetzungen:
PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
beidseitig verwendbarer Stecker | vergoldete Steckkontakte | UL-zertifiziert
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m schwarz, usb anschlusskabel, usb verlängerung 1m, 4043619833702, Delock, 83370, usb host kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 1,88*
€ 2,56*
€ 6,78*
ab € 1,94*
€ 2,63*
€ 4,99*
ab € 2,01*
€ 2,73*
€ 3,80*
ab € 2,01*
€ 2,73*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
C881-K9
ab € 546,16*
Zubehör
Cisco
C892FSP-K9
ab € 864,35*
Zubehör
Cisco
C891F-K9
ab € 683,31*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-48TS-L
€ 2.654,13*
Zubehör
Cisco
SG220-26-K9-EU
ab € 160,67*
Zubehör
Cisco
SG220-26P-K9-EU
ab € 261,12*
Zubehör
Cisco
SG350XG-24T-K9-EU
€ 2.968,35*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-24TS-L
ab € 1.522,35*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-48LPS-L
€ 3.492,00*
Zubehör
Delock
83183
ab € 2,36*
Zubehör
Delock
83178
ab € 1,43*
Zubehör
Delock
83239
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.