Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 5m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1007857-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83369
EAN/GTIN:
     04043619833696
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabel-Form
rund
Kabellänge
5.00 m
Kabel-Ausführung
Anschlusskabel
Herstellerfarbe
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge)
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge)
USB 2.0 Stecker Micro-B
Anzahl Anschluss A
1 x
Anzahl Anschluss B
1 x
Kabel-Anwendung
USB 2.0
Innenleiter-Material
Kupfer
Anschlüsse
USB-A Stecker
USB-Micro-B Stecker
Kabel-Besonderheiten
UL-zertifiziert
beidseitig verwendbarer Stecker
vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung
gerade
Verbindungsart
USB-A auf USB-Micro-B
Spezifikation
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate
480 MBit/s
Anschluss-Typ
USB
AWG
28/24
Abschirmung
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art
USB-Kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 8,78*
5 Tage
92
1
€ 9,90*
ab € 7,51*
€ 10,29*
1
€ 6,99*
ab € 7,70*
€ 10,48*
1
€ 6,78*
ab € 7,88*
€ 10,79*
Lager 102
12
1
€ 7,90*
ab € 10,55*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83183
€ 2,35*
Zubehör
Delock
83178
€ 4,35*
Zubehör
Delock
83239
€ 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.