Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1007852-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83364
EAN/GTIN:
     4043619833641
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a buchse
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,47*
€ 5,03*
2 Tage
4
1
€ 8,00*
ab € 3,57*
€ 5,18*
1
€ 4,99*
ab € 3,60*
€ 5,22*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,72*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
85158
€ 3,19*
Zubehör
Delock
83362
€ 3,02*
Zubehör
Delock
83379
€ 1,64*
Zubehör
Delock
83365
€ 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.