Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1007848-MU Herst.-Nr.: 83360 EAN/GTIN: 04043619833603 |
| |
|
|  |  |
 | Delock 83360, Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken. Anschlüsse: USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker > USB 2.0 Typ B SteckerUSB-A Stecker beidseitig verwendbarDrahtquerschnitt: 28 AWG Strom- und DatenleitungKontakte vergoldet Weitere Informationen: Sonstiges | Kabel-Form | rund |  | Kabellänge | 3.00 m |  | Kabel-Ausführung | Anschlusskabel |  | Herstellerfarbe | Schwarz |  | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge) | USB 2.0 Stecker A |  | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge) | USB 2.0 Stecker B |  | Anzahl Anschluss A | 1 x |  | Anzahl Anschluss B | 1 x |  | Kabel-Anwendung | USB 2.0 |  | Innenleiter-Material | Kupfer |  | Anschlüsse | USB-A Stecker |  |  | USB-B Stecker |  | Kabel-Besonderheiten | UL-zertifiziert |  |  | beidseitig verwendbarer Stecker |  |  | vergoldete Steckkontakte |  | Maximale Leistung | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A |  | Steckerausführung | gerade |  | Verbindungsart | USB-A auf USB-B |  | Spezifikation | USB 2.0 |  | Maximale Übertragungsrate | 480 MBit/s |  | Anschluss-Typ | USB |  | AWG | 28/24 |  | Abschirmung | Geflechts- und Folienschirmung |  | Produkt-Art | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,72* | € 5,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 3,87* | € 5,37* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,90* | € 5,41* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 4,24* | € 5,86* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,30* | € 10,18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|