Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 1m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 1m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 1m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 1m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 1m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1007846-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83358
EAN/GTIN:
     4043619833580
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,34*
7 Tage
149
1
€ 9,90*
ab € 2,28*
€ 3,44*
1
€ 6,78*
ab € 2,40*
€ 3,60*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83684
€ 3,06*
Zubehör
Delock
83362
€ 3,03*
Zubehör
Delock
83359
€ 3,44*
Zubehör
Delock
83379
€ 1,65*
Zubehör
Delock
83360
€ 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.