Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex Metallbandsäge SBG 4910 230 V 850 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1007842-BP
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     390.518
EAN/GTIN:
     4030293163195
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Flex Metallbandsäge SBG 4910 230 V 850 W

Metallbandsäge SBG 4910


Bandgeschwindigkeit: 60/80 m/min

Ausstattung:
2 Bandgeschwindigkeiten: zum Sägen von Voll- und Hohlprofilen · Empfohlene Bandgeschwindigkeiten: Stufe I, Vollmaterial aus Stahl, Edelstahl, Alu. Stufe II Rohre aus Stahl, Edelstahl, Alu · Schnittmöglichkeiten ohne Sägetisch: bei 90° Geradschnitt, runder und quadratischer Querschnitt max. 80 mm, rechteckiger Querschnitt max. 100 x 80 mm, Freihand 150 x 80 mm · Stufen- und werkzeuglose Verstellung des Schnittwinkels von 0°-45° · Mit Sägetisch, einfaches Auslösen für den Freihand-Einsatz · Kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung für einen optimalen Schnittverlauf · Mit Bügel-Sperrvorrichtung: für mobile Einsätze und leichten Transport · Sicherheitsschalter: Gegen versehentliches Wiedereinschalten nach Stromausfall · Arbeiten ohne Kühlflüssigkeit · Besonders in brandgefährdeter Umgebung eignet sich die SBG für ein funkenfreies Trennen von Metall.

Technische Daten:
Bandgeschwindigkeit: 60/80 m/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 18 kg · Leistung: 850 W · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Weitere technische Daten: Sägebandabmessung: 1335 x 13 x 0,65 mm

Lieferumfang:
Parallelanschlag · Bimetall-Sägeband.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 66 x 31 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
Flex
Bandgeschwindigkeit:
60/80 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
850 W
Gewicht:
18 kg
Produkt-Art:
Metallbandsäge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 350,69*
€ 401,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,18*
€ 401,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,26*
€ 441,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,86*
€ 452,71*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 403,99*
€ 460,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,38*
€ 547,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,91*
€ 538,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,13*
€ 527,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,36*
€ 512,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,99*
€ 480,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
359.289
ab € 44,84*
Zubehör
FLEX
359130
ab € 45,01*
Zubehör
Gebol
731103
ab € 21,09*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.