Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1007693-MU Herst.-Nr.: 65324 EAN/GTIN: 4043619653249 |
| |
|
|  |  |
 | Diesen USB 3.0 Pinheader können Sie auf einen freien USB 3.0 Pinheader Stecker Ihres Mainboards stecken und Ihr System intern um zwei USB 3.0-A Ports erweitern. Somit können Sie intern z.B. einen USB Memory Stick oder USB-WLAN Stick anschließen. Da die USB 3.0-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 3.0 |  | Anschluss 2 | 19 Pin Buchse |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 2,80* | € 3,96* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 3,27* | € 4,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 3,43* | € 4,86* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3,92* | € 5,79* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 4,16* | € 5,87* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|