Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1007622-BP Herst.-Nr.: 0554 4173 EAN/GTIN: 4016138859218 |
| |
|
| | |
| testo 0554 4173 ent 417 set Messadapter testovent 417 Gleichrichterset 1 St.
testovent 417 Gleichrichterset
Der Gleichrichter von Testo ist mit vielen 100-mm-Flügelradsonden – und somit mit vielenTesto-Geräten – systemkompatibel. Durch einen fixen Querschnitt schafft der Gleichrichter von Testo definierte Strömungsverhältnisse – für unverfälschte Messergebnisse. Dank des Volumenstrom-Gleichrichters testovent 417 werden die Messungenauigkeiten an Drallauslässen um bis zu 50 % reduziert.
Schluss mit luftig. Zuverlässige Strömungsmessung endlich auch an Drallauslässen – mit dem testo Set testo 417 inkl. Volumenstrom-Gleichrichter 417 reduzieren Sie Messungenauigkeiten um bis zu 50 %. Endlich genau messen – mit dem Volumenstrom-Gleichrichter von Testo. Der Gleichrichter von Testo ist mit vielen 100-mm-Flügelradsonden – und somit mit vielenTesto-Geräten – systemkompatibel. Durch einen fixen Querschnitt schafft der Gleichrichter von Testo definierte Strömungsverhältnisse – für unverfälschte Messergebnisse. Dank des Volumenstrom-Gleichrichters testovent 417 werden die Messungenauigkeiten an Drallauslässen um bis zu 50 % reduziert.
Ausstattung: Passend für testo 417, testo 445, testo 400, testo 480 und testo 435
Technische Daten: Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Trichter für Tellerventile (Ø 200 mm) · Trichter für Lüfter (330 x 330 mm) · Gleichrichter.
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | testo 417 | testo 445 | testo 400 | testo 480 und testo 435 | Marke: | testo | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | testo | Typ (Hersteller-Typ): | ent 417 set | Produkt-Art: | Messadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,84* | € 256,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 235,95* | € 256,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 256,69* | € 278,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 261,26* | € 282,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,24* | € 306,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|