Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 090-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 7 A 84 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1007479-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 090-P120
EAN/GTIN:
     4016138858938
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 12v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 090-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 7 A 84 W

Festspannungs-Tischnetzteil ATS 090-P120

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 7 A
84 W Leistung
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
Getaktet
Schutzklasse 1
Hoher Wirkungsgrad

Tischnetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm, Polarität + innen · Sicherheit nach c-UL, TÜV, CB, PSE

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Tischnetzteil · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 7 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: IEC 320 C14 · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 460 g · Leistung: 84 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 151 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: Schutzklasse: 1

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
151 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
7 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 090-P120
Ausführung (allgemein):
Tischnetzteil
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
7 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
84 W
Anschlüsse (Details):
DC-Hohlstecker 5|ツ|5 x 2|ツ|1 mm
Eingänge:
IEC 320 C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
460 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil dehner elektronik, Dehner Elektronik, ATS 090-P120, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,49*
€ 98,80*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 98,81*
€ 3,50*
ab € 81,97*
€ 103,75*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 134,64*
€ 168,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.