Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM LTRBGFSF-ABCB-QKYO-Z SMD-LED PLCC6 Rot, Grün, Blau 700 mcd, 1350 mcd, 160 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1007169-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LTRBGFSF-ABCB-QKYO-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): PLCC6 · Durchlassspannung U(F): 2.05 V,3.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA,10 mA · Farbe: Rot,Grün,Blau · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 700 mcd,1350 mcd,160 mcd · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 3.3 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): ThinGaN · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LTRBGFSF-ABCB-QKYO-Z · Weitere technische Daten: Serie: MULTILED · Wellenlänge: 625 nm,530 nm,460 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LTRBGFSF-ABCB-QKYO-Z, 475-2899-1-ND, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.