Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo Schallpegel-Messgerät 815 32 - 130 dB 31.5 Hz - 8000 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100695-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8155
EAN/GTIN:
     4029547001864
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
testo Schallpegel-Messgerät 815 32 - 130 dB 31.5 Hz - 8000 Hz

Schallpegelmessgerät testo 815

Hohe Genauigkeit nach Klasse 2
Umschaltbare Zeitbewertung Slow/Fast
Messbereich 32 - 130 dB

Das ideale Gerät für den Arbeitsalltag. Ob Klima- oder Heizungstechnik, Diskothekenlärm, Messung von Maschinenlärm oder Lärm an Verbrennungsanlagen. Das Schallpegelmessgerät testo 815 ist der ideale Partner.

Ausstattung:
Min-/Max-Wertspeicher · Frequenzbewertung nach Kennlinie A und C · Eingebaute Stativschraube · Hohe Genauigkeit nach Klasse 2 · Umschaltbare Zeitbewertung Slow/Fast · Einfache Justierung · Genauigkeitsklasse 2 nach IEC 60651.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Auflösung Schallpegel: 0.1 dB · Frequenz (max.): 8000 Hz · Frequenz (min.): 31.5 Hz · Genauigkeit dB (A): 1 dB · Genauigkeit dB (C): 1 dB · Gewicht: 195 g · Messbereich Schallpegel dB (A) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (A) (min.): 32 dB · Messbereich Schallpegel dB (C) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (C) (min.): 32 dB · Messfunktion: Schallpegel · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 255 mm · Weitere technische Daten: Zeitbewertung: 125 ms/1 s · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Mikrofon · Windschutz · Batterie (9 V Block) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 255 x 55 x 43 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Frequenz (max.):
8000 Hz
Frequenz-Bereich:
31.5 Hz - 8000 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A):
32 - 130 dB
Messbereich Schallpegel dB (C):
32 - 130 dB
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
Schallpegel
Genauigkeit dB (A):
1 dB
Genauigkeit dB (C):
1 dB
Frequenz (min.):
31.5 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.):
32 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (min.):
32 dB
Auflösung Schallpegel:
0.1 dB
Gewicht:
195 g
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: schallmessgerät testo, lärm messgerät, 4029547011115, testo, 0563 8155, 815, Akustik-Analysator
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,81*
€ 256,53*
Frei Haus
ab € 228,55*
€ 269,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,95*
€ 269,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,59*
€ 271,27*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 282,74*
€ 317,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 282,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Testo
0554 0452
ab € 358,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.